Motion
CFFL 8YN

SEALMASTER
CFFL 8YN

1590809000 hembra roscado con perno macho, extremo izquierdo de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #06710655
No. Fabricante CFFL 8YN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CFFL 8YN

1590809000 hembra roscado con perno macho, extremo izquierdo de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #06710655
No. Fabricante CFFL 8YN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.3120 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    #1/2-20
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Dibujo CAD
  • Grado
    Comercial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CFFL 8YN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288725398
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    9000 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    CFF
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    662288725398

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA CFFL 8YN
  • Construcción comercial de dos piezas tratada con calor, bola cromada tratada con calor, carcasa de acero de aleación chapada hembra roscas externas izquierdas y pasador

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"