Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Anchura del cabezal0,4370 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango7/16-20
- Tamaño de la rosca7/16-20
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación - tratado térmicamente - cromado
- Dibujo CAD
- GradoComercial
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónGrasa
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante1480709000
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350°
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial6500 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieCFM
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO662288725053