Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0,6870 pulg.
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación - tratado térmicamente - cromado
- Dibujo CAD
- GradoComercial
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónGrasa
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante1581209000
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350°
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial14000 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieCFM
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO662288725770