Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro de la cabeza2.7500 pulg.
- Anchura del cabezal1.0000 pulg.
- Ángulo de desalineación8.5
- Tamaño de la rosca del mango#1 1/4-12
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Peso2.64 lb
Detalles
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Dibujo CAD
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónAutolubricación
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCFML 16T
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288721338
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraTEFLON
- Capacidad de carga estática radial21000 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieCFM-T
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF
- UPC_NO662288721338
Descripción general
- Construcción comercial de dos piezas tratada con calor, bola cromada tratada con calor, carcasa de acero de aleación chapada macho externo izquierdo Roscas de PTFE Revestimiento