Motion
1580304000

SEALMASTER
1580304000

CFML - Extremo macho roscado de la varilla izquierda - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.1900 pulg., autolubricante
Artículo MI #06710670
No. Fabricante 1580304000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
1580304000

CFML - Extremo macho roscado de la varilla izquierda - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.1900 pulg., autolubricante
Artículo MI #06710670
No. Fabricante 1580304000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.6250 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.2500 pulg.
  • Longitud hasta el centro de la bola
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.6250 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    6.5 °
  • Rosca del mango Longitud  
    0.7187 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    10-32
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Dibujo CAD
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Lubricación
    Autolubricación
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1580304000
  • Número de Upc del fabricante
    662288721253
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    865 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    CFML
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    662288721253

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA CFML 3T