Motion
CFML 4YN

SEALMASTER
CFML 4YN

1580409000 macho roscado con perno macho, extremo izquierdo de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.2500 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #06710674
No. Fabricante CFML 4YN
Precio141.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CFML 4YN

1580409000 macho roscado con perno macho, extremo izquierdo de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.2500 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #06710674
No. Fabricante CFML 4YN
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
Precio141.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0,2810 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación - tratado térmicamente - cromado
  • Dibujo CAD
  • Grado
    Comercial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    1580409000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350°
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    2000 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    CFM
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    662288725534

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA CFML 4YN

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good