Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.4060 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango3/8-24
- Peso0.16 lb
Detalles
- Capacidad de carga estática axial295 lb
- Material de la bolaAcero de aleación - tratado térmicamente - cromado
- Dibujo CAD
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1580617000
- Número de Upc del fabricante662288721635
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraTejido Teflon
- Capacidad de carga estática radial2950 lbf
- SerieCFML
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF
- UPC_NO662288721635
Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA CFML 6TY
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad