Motion
CFML 6YN

SEALMASTER
CFML 6YN

Extremo de la varilla con pasador en Y - Calidad: comercial, diámetro del orificio: 0.3750 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/8-24 pulg.
Artículo MI #06710678
No. Fabricante CFML 6YN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CFML 6YN

Extremo de la varilla con pasador en Y - Calidad: comercial, diámetro del orificio: 0.3750 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/8-24 pulg.
Artículo MI #06710678
No. Fabricante CFML 6YN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.0000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4060 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    #3/8-24
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Dibujo CAD
  • Grado
    Comercial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CFML 6YN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288725619
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Ninguna
  • Capacidad de carga estática radial
    5000 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    CFM
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    662288725619

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA CFML 6YN
  • Construcción comercial de dos piezas tratadas térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de acero de aleación chapada macho, roscas externas izquierdas, pasador en Y

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"