Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola0.8125 pulg.
- Bore Diameter0.4375 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Anchura del cabezal0.4375 pulg.
- Longitud hasta el centro de la bola2.1250 pulg.
- Diámetro exterior máximo1.1250 pulg.
- Ángulo de desalineación7 °
- Shank Thread Length1.3437 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.17 lb
Details
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Dibujo CAD
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero al carbono
- LubricaciónAutolubricación
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de catálogo del fabricante1580704000
- Número de Upc del fabricante662288721291
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraPTFE
- Capacidad de carga estática radial3160 lb
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieCFML
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF
- UPC_NO662288721291
Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA CFML 7T
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad