Motion
CFML 7Y

SEALMASTER
CFML 7Y

1580708000 macho roscado con perno macho en el extremo izquierdo de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.4375 pulg., sin accesorio
Artículo MI #06710680
No. Fabricante CFML 7Y
Precio181.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CFML 7Y

1580708000 macho roscado con perno macho en el extremo izquierdo de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.4375 pulg., sin accesorio
Artículo MI #06710680
No. Fabricante CFML 7Y
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
Precio181.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.1250 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0,4370 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación - tratado térmicamente - cromado
  • Dibujo CAD
  • Grado
    Comercial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    1580708000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350°
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    6500 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    CFM
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    662288725640

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA CFML 7Y

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"