Motion
CTFD 5Y

SEALMASTER
CTFD 5Y

1470508000 hembra roscado con perno macho, extremo derecho de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.3125 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/16-24, autolubricante
Artículo MI #06710688
No. Fabricante CTFD 5Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CTFD 5Y

1470508000 hembra roscado con perno macho, extremo derecho de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.3125 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/16-24, autolubricante
Artículo MI #06710688
No. Fabricante CTFD 5Y
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.8750 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.3440 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    #5/16-24
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Dibujo CAD
  • Grado
    Comercial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Autolubricación
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CTFD 5Y
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288727682
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 150 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    DELRINA
  • Capacidad de carga estática radial
    1570 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    CTFD
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    662288727682

Descripción general

Descripción del fabricante
CTFD 5Y EXTREMO DE LA VARILLA
  • Construcción comercial de tres piezas tratada con calor, bola cromada tratada con calor, carcasa de aleación de acero chapado hembra roscas externas Delrin Race Y Stud

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"