Motion
1571008000

SEALMASTER
1571008000

CTFDL - hembra roscado con perno macho, extremo izquierdo de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., autolubricante
Artículo MI #06710689
No. Fabricante 1571008000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
1571008000

CTFDL - hembra roscado con perno macho, extremo izquierdo de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., autolubricante
Artículo MI #06710689
No. Fabricante 1571008000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.5000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.5625 pulg.
  • Longitud hasta el centro de la bola
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    1.5000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    8 °
  • Altura total
    0.8750 pulg.
  • Rosca del mango Longitud  
    1.4687 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.43 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Dibujo CAD
  • Grado
    Comercial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Lubricación
    Autolubricación
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1571008000
  • Número de Upc del fabricante
    662288727811
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 150 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Termoplástico
  • Capacidad de carga estática radial
    4620 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    CTFD
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    662288727811

Descripción general

Descripción del fabricante
CTFDL 10Y EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"