Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1900 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.6250 pulg.
- Anchura del cabezal0,2500 pulg.
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación - tratado térmicamente - cromado
- Dibujo CAD
- GradoComercial
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónAutolubricación
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de catálogo del fabricante1570308000
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 150°
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraDELRINA
- Capacidad de carga estática radial800 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieCTFD
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO662288727750