Motion
CTMD 12Y

SEALMASTER
CTMD 12Y

1461208000 macho roscado con perno macho, extremo derecho de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/4-16, autolubricante
Artículo MI #06710697
No. Fabricante CTMD 12Y
Precio471.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CTMD 12Y

1461208000 macho roscado con perno macho, extremo derecho de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/4-16, autolubricante
Artículo MI #06710697
No. Fabricante CTMD 12Y
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
Precio471.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0,6870 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/4-16
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación - tratado térmicamente - cromado
  • Dibujo CAD
  • Grado
    Comercial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Autolubricación
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1461208000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 150°
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    DELRINA
  • Capacidad de carga estática radial
    6600 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    CTMD
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    662288727903

Descripción general

Descripción del fabricante
CTMD 12Y EXTREMO DE LA VARILLA