Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.5000 pulg.
- Anchura del cabezal0.5620 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#5/8-18
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Peso0.62 lb
Detalles
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Dibujo CAD
- GradoComercial
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónAutolubricación
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCTMDL 10Y
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288727972
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 150 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraDELRINA
- Capacidad de carga estática radial4620 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieCTMD
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF
- UPC_NO662288727972
Descripción general
- Construcción comercial de tres piezas tratadas térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de aleación de acero chapado macho externo izquierdo Roscas Delrin Race Y Stud