Motion
CTMDL 3Y

SEALMASTER
CTMDL 3Y

1560308000 macho roscado con perno macho, extremo izquierdo de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.1900 pulg., autolubricante
Artículo MI #06710705
No. Fabricante CTMDL 3Y
Precio131.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CTMDL 3Y

1560308000 macho roscado con perno macho, extremo izquierdo de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.1900 pulg., autolubricante
Artículo MI #06710705
No. Fabricante CTMDL 3Y
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
Precio131.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1900 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.6250 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0,2500 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación - tratado térmicamente - cromado
  • Dibujo CAD
  • Grado
    Comercial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Autolubricación
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1560308000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 150°
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    DELRINA
  • Capacidad de carga estática radial
    800 lbf
  • Serie
    CTMD
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    662288727910

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA CTMDL 3Y

También puede gustarle