Motion
CTMDL 5

SEALMASTER
CTMDL 5

1560500000 Extremo roscado macho izquierdo de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.3125 pulg., autolubricante
Artículo MI #06710708
No. Fabricante CTMDL 5
Precio113.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CTMDL 5

1560500000 Extremo roscado macho izquierdo de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.3125 pulg., autolubricante
Artículo MI #06710708
No. Fabricante CTMDL 5
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
Precio113.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.8750 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.3440 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    7
  • Tamaño de la rosca del mango
    #5/16-24
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Dibujo CAD
  • Grado
    Comercial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Autolubricación
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CTMDL 5
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288725886
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 150 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    DELRINA
  • Capacidad de carga estática radial
    1570 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    CTMD
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    662288725886

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA CTMDL 5
  • Construcción comercial de tres piezas tratadas térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de acero de aleación chapada macho externo izquierdo Roscas Delrin Race

También puede gustarle