Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.3120 pulg.
- Anchura del cabezal0,5000 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación - tratado térmicamente - cromado
- Dibujo CAD
- GradoComercial
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónAutolubricación
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de catálogo del fabricante1560808000
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 150°
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraDELRINA
- Capacidad de carga estática radial3420 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieCTMD
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO662288727965