Motion
DRPB 207-C2

SEALMASTER
DRPB 207-C2

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06710718
No. Fabricante DRPB 207-C2
Price$2,011.56/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
DRPB 207-C2

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06710718
No. Fabricante DRPB 207-C2
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
Su precio$2,011.56/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.8750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 8.5 a 10.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Bore Diameter  
    2-7/16 pulg.
  • Overall Height  
    6.1250 pulg.
  • Overall Length  
    12.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    552338
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    DRPB
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662288485834

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DRPB 207-C2 STK BLK
  • Sin cabestrillo de sellado