Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio4.5000 pulg.
- Ancho de la base4.3750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 10.875 a 13.2656 pulg.
- Tamaño del perno0.8750 pulg.
- Agujero Diámetro3-1/2 pulg.
- En general Altura8.5000 pulg.
- En general Longitud16.0000 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante552347
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieDRPB
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662288485919
Descripción general
Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DRPB 308-C2 STK BLK
- Sin cabestrillo de sellado
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad