Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.8750 pulg.
- Ancho de la base2.5625 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.75 a 8.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- En general Altura5.5000 pulg.
- En general Longitud10.0000 pulg.
- Ancho general2.9531 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante552975
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieEDPBA
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662288490272
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado