Motion
ER-20RT

SEALMASTER
ER-20RT

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, 1.5630 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #06710744
No. Fabricante ER-20RT
Precio175.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
ER-20RT

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, 1.5630 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #06710744
No. Fabricante ER-20RT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio175.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Radio de filete
    0.0400 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.5630 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Ninguna
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.5630 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    PPS
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de carcasa
    Inserto (estilo ER)
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Autorización interna
    Estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    ER-20RT
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461056929
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4381 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    2567 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Serie
    ER-T
  • UPC_NO
    662461056929

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD DE ER-20RT GOLD BRGS MATL
  • Cojinete cilíndrico de diámetro exterior estilo ER con cierre a presión y anillos de cojinetes negros oxidados
  • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
  • Sello de laberinto de fieltro y dedo para entornos secos y polvorientos
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"