Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Anillo interior Ancho53.18 mm
- Anillo exterior Ancho28.58 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- Ancho general2.0945 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de catálogo del fabricante704078
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial7889 lbf
- Tipo de selloSensación
- SerieER
- UPC_NO662461253274
Descripción general
- Con volante de sellado
- Complejo de litio; EP; NLGI#2