Motion
ER-211TM

SEALMASTER
ER-211TM

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 55 mm Diámetro del orificio, 100 mm OD, 2.2520 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #06710747
No. Fabricante ER-211TM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
ER-211TM

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 55 mm Diámetro del orificio, 100 mm OD, 2.2520 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #06710747
No. Fabricante ER-211TM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Anillo interior Ancho  
    57.15 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    30.16 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Ancho general
    2.2520 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de catálogo del fabricante
    704079
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9752 lbf
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Serie
    ER
  • UPC_NO
    662461253281

Descripción general

Descripción del fabricante
ER-211TM SKWEZ MÉTRICO DORADO
  • Con volante de sellado
  • Complejo de litio; EP; NLGI#2

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"