Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4-1/2 pulg.
- Anillo interior Ancho6.5000 pulg.
- Anillo exterior Ancho3.2500 pulg.
- Exterior Diámetro7.9990 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Número de Upc del fabricante662288481454
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- UPC_NO662288481454
Descripción general
Descripción del fabricante
ERCI 408C EXPANSION INSERT STK
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad