Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio4.7500 pulg.
- Ancho de la base5.3750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 11.7500 a 13.8750 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro4-7/16 pulg.
- Ángulo de desalineación±3.0° Desalineación - Solo estática
- En general Altura9.8750 pulg.
- En general Longitud16.5000 pulg.
- Ancho general6.7500 pulg.
- Peso110.6 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico doble
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteERPB 407-C4
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288482130
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial25750 lbf
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- SerieERPB
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662288482130
Descripción general
- Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
- Sello del dedo de contacto montado en carrera
- Enclavamiento de doble cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
- Carcasa de hierro fundido dividido de 4 tornillos con revestimiento de polvo epoxi