Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio4.7500 pulg.
- Ancho de la base5.3750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 11.7500 a 13.8750 pulg.
- Tamaño del perno0,7500 pulg.
- Agujero Diámetro4-1/2 pulg.
- En general Altura9.8750 pulg.
- En general Longitud16.5000 pulg.
- Ancho general6.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante551305
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieERPB
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662288482147
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado