Motion
ERX-25 LO

SEALMASTER
ERX-25 LO

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-9/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. D.E., 1.9375 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06710787
No. Fabricante ERX-25 LO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
ERX-25 LO

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-9/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. D.E., 1.9375 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06710787
No. Fabricante ERX-25 LO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-9/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.0938 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    1.9375 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Plástico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    704970
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 180 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7340 lbf
  • Tipo de sello
    Sensación de arrastre bajo
  • Serie
    ER
  • UPC_NO
    662461258729

Descripción general

Descripción del fabricante
ERX-25 LO ERX TREME
  • Con volante de sellado
  • Grasa de arrastre bajo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"