Motion
ERX-32 HIY

SEALMASTER
ERX-32 HIY

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. D.E., 2.1875 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06710796
No. Fabricante ERX-32 HIY
Precio2,466.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
ERX-32 HIY

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. D.E., 2.1875 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06710796
No. Fabricante ERX-32 HIY
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
Precio2,466.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.1875 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.1875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    2.1875 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    705157
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 a 400 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9752 lbf
  • Tipo de sello
    Nomex
  • Serie
    ER
  • UPC_NO
    662461260135

Descripción general

Descripción del fabricante
ERX-32 HIY ERX TREME
  • Con volante de sellado
  • Krytox 227

También puede gustarle