Motion
ERX-39T XLO

Sealmaster (RRX)
ERX-39T XLO

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. OD, 2.6250 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #06710809
No. Fabricante ERX-39T XLO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sealmaster (RRX)
ERX-39T XLO

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. OD, 2.6250 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #06710809
No. Fabricante ERX-39T XLO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.6250 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.3307 pulg.
  • Ancho general
    2.6250 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Plástico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de catálogo del fabricante
    705052
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 100 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11789 lbf
  • Tipo de sello
    Sensación de arrastre extrabaja
  • Serie
    ER
  • UPC_NO
    662461259375

Descripción general

Descripción del fabricante
ERX-39T XLO ERX TREME
  • Con volante de sellado
  • Aceite ligero