Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-11/16 pulg.
- Anillo interior Ancho2.7500 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.3750 pulg.
- Exterior Diámetro4.9213 pulg.
- Ancho general2.7500 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricante705163
- Rango de temperatura de funcionamiento200 a 400 °F
- Capacidad de carga dinámica radial13971 lbf
- Tipo de selloNomex
- SerieER
- UPC_NO662461260197
Descripción general
Descripción del fabricante
ERX-43 HIY ERX TREME
- Con volante de sellado
- Krytox 227
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad