Motion
ERX-48 HI
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3 pulg. Diámetro del orificio, 5.5120 pulg. D.E., 3.2500 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06710814
No. Fabricante ERX-48 HI
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3 pulg. Diámetro del orificio, 5.5120 pulg. D.E., 3.2500 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06710814
No. Fabricante ERX-48 HI
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Radio de filete
    0.1200 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Ninguna
  • Anillo exterior Ancho  
    1.6880 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.5120 pulg.
  • Ancho general
    3.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    8.65 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de carcasa
    Inserto (estilo ER)
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Autorización interna
    Aumento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa espesada con PTFE
  • Tipo de lubricación
    Grasa espesada con PTFE
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    ERX-48 HI
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461259498
  • RPM Máx.
    950 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 400 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17412 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    13174 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Laberinto a alta temperatura
  • Serie
    ERX
  • UPC_NO
    662461259498

Descripción general

Descripción del fabricante
ERX-48 ALTO TREME ERX
  • Cojinete cilíndrico de diámetro exterior estilo ER con cierre a presión y anillos de cojinetes negros oxidados
  • Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
  • Sello de laberinto y deflector de fieltro a alta temperatura
  • Mayor holgura interna
  • Grasa Krytox® para altas temperaturas

También puede gustarle