Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.8125 pulg.
- Agujero Diámetro15/16 pulg.
- Ancho de la carcasa1.1250 pulg.
- Ancho del anillo interior1.4375 pulg.
- Longitud a través del orificio1.4375 pulg.
- Longitud total Diámetro4.7500 pulg.
- Ancho general1.5625 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante727687
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto2-015TC
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieFB
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461148310
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Incluye grasa GoldPlex-Hp