Motion
FB-204TM
Unidad de cojinetes de bolas redondos de tres pernos - Orificio de 20 mm, Redondo 3-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de fieltro
Artículo MI #06710822
No. Fabricante FB-204TM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas redondos de tres pernos - Orificio de 20 mm, Redondo 3-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de fieltro
Artículo MI #06710822
No. Fabricante FB-204TM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    32.10 mm
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ancho de la carcasa
    25.40 mm
  • Ancho del anillo interior
    32.50 mm
  • Longitud a través del orificio
    32.50 mm
  • Longitud total Diámetro  
    106.4 mm
  • Ancho general
    35.7 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    704260
  • Tipo de montaje
    Brida 3-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    5204TM
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    FB
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461253557

Descripción general

Descripción del fabricante
FB-204TM SKWEZ MÉTRICO DORADO
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

También puede gustarle