Motion
FB-205TM
Unidad de cojinetes de bolas redondos de tres pernos - Orificio de 25 mm, Redondo 3-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de fieltro
Artículo MI #06710823
No. Fabricante FB-205TM
Precio1,587.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas redondos de tres pernos - Orificio de 25 mm, Redondo 3-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de fieltro
Artículo MI #06710823
No. Fabricante FB-205TM
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
Precio1,587.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    34.10 mm
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho de la carcasa
    27.80 mm
  • Ancho del anillo interior
    36.50 mm
  • Longitud a través del orificio
    36.50 mm
  • Longitud total Diámetro  
    120.7 mm
  • Ancho general
    39.7 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    704263
  • Tipo de montaje
    Brida 3-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    5205TM
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    FB
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461253564

Descripción general

Descripción del fabricante
FB-205TM SKWEZ MÉTRICO DORADO
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo