Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud40.10 mm
- Agujero Diámetro30 mm
- Ancho de la carcasa31.80 mm
- Ancho del anillo interior39.70 mm
- Longitud a través del orificio39.70 mm
- Longitud total Diámetro136.1 mm
- Ancho general42.9 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante704285
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto5206TM
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieFB
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461253571
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP