Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.5000 pulg.
- Ancho de la base4.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.3750 a 7.6250 pulg.
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Altura total5.3750 pulg.
- Longitud total9.7500 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con cabestrillo de sellado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100/Óxido negro
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante702655
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto3-115DC
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- SerieMFPD-C
- UPC_NO662461018774
Descripción general
- Con volante de sellado