Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio6.0000 pulg.
- Ancho de la base5.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 14.0000 a 16.0000 pulg.
- Tamaño del perno1.0000 pulg.
- Diámetro interno5 pulg.
- Altura total12.1250 pulg.
- Longitud total19.0000 pulg.
- Ancho general5.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con cabestrillo de sellado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100/Óxido negro
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante702289
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto2-5D
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieMFPD
- UPC_NO662461016657
Descripción general
- Con volante de sellado