Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.0000 pulg.
- Ancho de la base3.2500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.1250 a 8.8750 pulg.
- Tamaño del perno0,7500 pulg.
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Altura total6.2500 pulg.
- Longitud total11.2500 pulg.
- Ancho general3.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante702693
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto3-27D
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieMPD
- UPC_NO662461018965
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP