Motion
MPD-63C
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 3-15/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #06710861
No. Fabricante MPD-63C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 3-15/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #06710861
No. Fabricante MPD-63C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    5.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    4.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 11.7500 a 14.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Altura total
    10.0000 pulg.
  • Longitud total
    17.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    702704
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    3-315D
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    MPD
  • UPC_NO
    662461019016

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN DORADO DE MPD-63C GEN
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

You May Also Like