Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.6250 pulg.
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
- Ancho de la carcasa1.9375 pulg.
- Ancho del anillo interior2.5625 pulg.
- Longitud a través del orificio2.5625 pulg.
- Longitud total Diámetro6.8750 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoFundición recubierta de flouropolímero
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante707351
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto3-23C FG2
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieMSF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461283448
Descripción general
- Grasa compleja de litio (incluida)