Motion
MSFD-55
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 3-7/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de fieltro
Artículo MI #06710881
No. Fabricante MSFD-55
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 3-7/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de fieltro
Artículo MI #06710881
No. Fabricante MSFD-55
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    6.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Bore Diameter  
    3-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.0000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3.7813 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.7813 pulg.
  • Overall Length Diameter  
    8.4375 pulg.

Details

  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    716020
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    3-37D
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    MSFD
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461084359

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE AJUSTE DORADO MSFD-55 GEN
  • Grasa compleja de litio (incluida)