Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length6.7500 pulg.
- Bore Diameter3-1/2 pulg.
- Ancho de la carcasa3.0000 pulg.
- Ancho del anillo interior3.7813 pulg.
- Longitud a través del orificio3.7813 pulg.
- Overall Length Diameter8.4375 pulg.
Details
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante726142
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto2-38D
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieMSFD
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN DORADO MSFD-56 GEN
- Grasa compleja de litio (incluida)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad