Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud8.3125 pulg.
- Tamaño del perno1.0000 pulg.
- Agujero Diámetro4 pulg.
- Ancho de la carcasa3.8125 pulg.
- Ancho del anillo interior4.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio4.6250 pulg.
- Longitud total Diámetro10.5625 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante715114
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto3-4D
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieMSFD
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461078723
Descripción general
- Grasa compleja de litio (incluida)