Motion
MSFD-80
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 5 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de fieltro estándar
Artículo MI #06710884
No. Fabricante MSFD-80
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 5 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de fieltro estándar
Artículo MI #06710884
No. Fabricante MSFD-80
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    10.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    5.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.7500 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    +/-2
  • En general Altura  
    6.0000 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    12.7500 pulg.
  • Peso
    115 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en óxido negro
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    702323
  • Número de Upc del fabricante
    662461016916
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    1375 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    2-5D
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro estándar
  • Serie
    MSFD
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461016916

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE AJUSTE DORADO MSFD-80 GEN
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP