Motion
NP-210C CR
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 50 mm, material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06710896
No. Fabricante NP-210C CR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 50 mm, material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06710896
No. Fabricante NP-210C CR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.3750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.0000 a 6.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0,6250 pulg.
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Altura total
    4.5625 pulg.
  • Longitud total
    8.1250 pulg.
  • Ancho general
    2.0313 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Sin cabestrillo de sellado • Grasa GoldPlex-FG
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    707241
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    5210 FG2
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    NP
  • UPC_NO
    662461281291

Descripción general

Descripción del fabricante
NP-210C CR CR ORO
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-FG