Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.5000 pulg.
- Ancho de la base2.3750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.5000 a 7.0000 pulg.
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Altura total5.0000 pulg.
- Longitud total8.6250 pulg.
- Ancho general1.2188 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Sin cabestrillo de sellado • Grasa GoldPlex-FG
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante723531
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto2-23C FG2
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieNP
- UPC_NO662461234921
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-FG