Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.6875 pulg.
- Ancho de la base2.7500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.8750 a 7.6250 pulg.
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Altura total5.5000 pulg.
- Longitud total9.5000 pulg.
- Ancho general2.6250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Sin cabestrillo de sellado • Grasa GoldPlex-FG
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante704483
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto2-27TC FG2
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieNPL
- UPC_NO662461251409
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-FG