Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.3125 pulg.
- Diámetro interno2-7/8 pulg.
- Altura total6.4375 pulg.
- Longitud total12.0000 pulg.
- Ancho general3.3750 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662461296479
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- UPC_NO662461296479