Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.3750 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro6.1875 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Ancho de la carcasa3.0625 pulg.
- En general Altura3.6250 pulg.
- Longitud total Diámetro5.6250 pulg.
- Ancho general3.6250 pulg.
- Peso14.5 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante551889
- Número de Upc del fabricante662288483274
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial8070 lbf
- Cojinete de repuestoRCIA-112
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieRFBA
- Tipo de cojineteRodillo cónico
Descripción general
- Con volante de sellado
- Carcasa dividida para una sustitución más sencilla del inserto del cojinete